Motion
5315JSC09A avec ventilateur DS 3.000

FALK
5315JSC09A w/Fan DS 3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 9:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013416
N° MFR5315JSC09A w/Fan DS 3.000
Prix33,150.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5315JSC09A w/Fan DS 3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 9:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013416
N° MFR5315JSC09A w/Fan DS 3.000
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
Prix33,150.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Taille du boîtier
    5315
  • Distance centrale
    6.5800 po, 167.09 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.2500 po, 57.20 mm
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    190 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    3.0000 po;76.20 mm
  • Rapport nominal
    9:1
  • Ratio
    9:1
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Longueur de l’arbre
    9.8750 po;251 mm
  • Poids
    600.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un assemblage de ventilateur de refroidissement;Comprend un adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA;Comprend une trousse d’arbre d’entraînement à vis standard CEMA de 3 po de diamètre
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Trousse d’arbre d’entraînement à vis standard Cema de 3 po de diamètre, adaptateur de convoyeur à vis standard Cema, ventilateur de refroidissement
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315JSC09A avec ventilateur DS 3.000
  • Vitesse maximale
    1735 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Compatibilité des produits
    Convoyeur à vis standard CEMA
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5315JSC
  • Normes respectées
    CEMA
  • CUP_NON
    782934264658

Aperçu

Description du fabricant
5315JSC09A DRV CONV. À VIS AVEC VENTILATEUR DS=3.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté