Motion
5315JSC14A DS 2.437

FALK
5315JSC14A DS 2.437

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 14:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03013418
N° MFR5315JSC14A DS 2.437
Prix30,236.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5315JSC14A DS 2.437

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 14:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03013418
N° MFR5315JSC14A DS 2.437
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
Prix30,236.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Taille du boîtier
    5315
  • Distance centrale
    6.5800 po, 167.09 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.2500 po, 57.20 mm
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    2.4375 po;61.89 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po, 61.89 mm
  • Longueur de l’arbre
    9.6875 po;246.09 mm
  • Poids
    600.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton ; Compatible avec le convoyeur à vis
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur de convoyeur à vis standard Cema et une trousse d’arbre d’entraînement à vis standard Cema de 2 7/16 po de diamètre
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315JSC14A DS 2.437
  • Vitesse maximale
    1739 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5315JSC
  • Normes respectées
    CEMA
  • CUP_NON
    782934264276

Aperçu

Description du fabricant
5315JSC14A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=2.437

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté