Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5315
- Taille du boîtier5315
- Distance centrale6.5800 po, 167.09 mm
- Dimensions du boîtier17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier22.46 po
- Longueur du boîtier17.12 po
- Largeur du boîtier9.97 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée2.2500 po, 57.20 mm
- Taille d’entrée2.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant5315
- Débit maximal tr/min125 tr/min
- Taille de sortie maximale2.4375 po;61.89 mm
- Rapport nominal14:1
- Ratio14
- Diamètre de l’arbre2.4375 po, 61.89 mm
- Longueur de l’arbre9.6875 po;246.09 mm
- Poids600.00 lb
Détails
- Ratio réel14:1
- Détails supplémentairesJoints Viton;Comprend un ventilateur de refroidissement;Comprend un adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA;Comprend une trousse d’arbre d’entraînement à vis standard CEMA de 2 7/16 po de diamètre
- Adaptateur de convoyeur compatibleAdaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendTrousse d’arbre d’entraînement à vis standard Cema de 2 7/16 po de diamètre, adaptateur de convoyeur à vis standard Cema, ventilateur de refroidissement
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5315JSC14A avec VENTILATEUR DS 2.437
- Vitesse maximale1739 tr/min
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- Compatibilité des produits5315J
- RéductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5315JSC
- Normes respectéesCEMA
- CUP_NON782934264672
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.