Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5315
- Taille du boîtier5315
- Distance centrale6.5800 po, 167.09 mm
- Dimensions du boîtier17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier22.46 po
- Longueur du boîtier17.12 po
- Largeur du boîtier9.97 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée2.2500 po, 57.20 mm
- Taille d’entrée2.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant5315
- Débit maximal tr/min125 tr/min
- Taille de sortie maximale3.0000 po;76.20 mm
- Rapport nominal14:1
- Ratio14:1
- Diamètre de l’arbre3.0000 po, 76.20 mm
- Longueur de l’arbre9.8750 po;251 mm
- Poids600.00 lb
Détails
- Ratio réel14:1
- Détails supplémentairesVentilateur de refroidissement; adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA; trousse d’arbre d’entraînement de convoyeur à vis standard CEMA de 3 po de diamètre; joints d’étanchéité Viton
- Boîtier inclusNon
- Adaptateur de convoyeur compatibleAdaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendTrousse d’arbre d’entraînement à vis standard Cema de 3 po de diamètre, adaptateur de convoyeur à vis standard Cema, ventilateur de refroidissement
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Fait sur commandeNon
- Numéro de catalogue du fabricant5315JSC14A DS 3.000
- Vitesse maximale1739 tr/min
- SortieBague conique 3-3/16 po
- Type d’alésage de sortieAdaptateur CEMA
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- RéductionDouble
- Type de réductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementJoint à lèvres
- SérieEntraînements à engrenages Quadrive
- Normes respectéesCEMA
- Couple nominal (po-lb)76600 po-lb;8650 N-m
- CUP_NON782934264689
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.