Motion
5315JSC25A DS 3.437

FALK
5315JSC25A DS 3.437

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 25:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013426
N° MFR5315JSC25A DS 3.437
Prix30,236.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5315JSC25A DS 3.437

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 25:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013426
N° MFR5315JSC25A DS 3.437
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
Prix30,236.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Taille du boîtier
    5315
  • Distance centrale
    6.5800 po, 167.09 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.2500 po, 57.20 mm
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    3-7/16 po;87.29 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    3.4380 po, 87.29 mm
  • Longueur de l’arbre
    13.1250 po;333.39 mm
  • Poids
    600.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur de convoyeur à vis standard Cema et une trousse d’arbre d’entraînement à vis standard Cema de 3 7/16 po de diamètre
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315JSC25A DS 3.437
  • Vitesse maximale
    1768 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Compatibilité des produits
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5315JSC
  • Normes respectées
    CEMA
  • CUP_NON
    782934264320

Aperçu

Description du fabricant
5315JSC25A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=3.437

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté