Motion
0795306

FALK
0795306

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 14:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013558
N° MFR0795306
Prix98,592.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795306

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 14:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013558
N° MFR0795306
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
Prix98,592.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5507
  • Longueur de l’alésage
    10.7500 po;273.05 mm
  • Taille du boîtier
    5507
  • Distance centrale
    9.2900 po, 236 mm
  • Largeur du boîtier
    10.7400 po;272.80 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.7500 po, 69.84 mm
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5507
  • Taille de sortie maximale
    5.4375 po;138.09 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14
  • Diamètre de l’arbre
    5.4375 po, 138.09 mm
  • Longueur de l’arbre
    3.5900 po;91.20 mm
  • Poids
    1166 lb, 528.89 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un assemblage de ventilateur de refroidissement;Comprend un assemblage de biellette;Comprend une bague conique Ta de 5 7/16 po de diamètre (Torque-Assist);Joints à lèvres Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Trousse de biellette et de bague de retenue
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795306
  • Vitesse maximale
    1683 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5507JR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5507JR14A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=5.438

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté