Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5608
- Taille du boîtier5608
- Distance centrale10.6600 po, 270.80 mm
- Largeur du boîtier12.4000 po;314.95 mm
- Diamètre de l’arbre d’entrée3.0000 po, 76.20 mm
- Taille d’entrée3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant5608
- Taille de sortie maximale5.4375 po;138.09 mm
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Diamètre de l’arbre5.4375 po, 138.09 mm
- Longueur de l’arbre4.7500 po;120.70 mm
- Poids1891 lb, 857.7 kg
Détails
- Ratio réel25:1
- Détails supplémentairesComprend un assemblage de ventilateur de refroidissement;Comprend un assemblage de biellette;Comprend une bague conique Ta de 5 7/16 po de diamètre (aide-couple)
- Boîtier inclusNon
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ComprendEnsemble bras de couple et bague
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Fait sur commandeNon
- Numéro de catalogue du fabricant0795494
- Vitesse maximale1773 tr/min
- Sortie4-7/16 en alésage
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- RéductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visNon
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5608JR
- Convient à un environnement de lavageNon
- Trousse de bras de coupleInclus
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.