Motion
1931
Moteur de ventilateur sur colonne de fourche - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, 48Y cadres, logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur fourche, sur air continu
N° D’ARTICLE MI03014331
N° MFR1931
Prix707.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur sur colonne de fourche - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, 48Y cadres, logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur fourche, sur air continu
N° D’ARTICLE MI03014331
N° MFR1931
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
Prix707.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    9.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    15.3 pi-lb
  • Poids
    18.1 lb

Détails

  • Demandes
    Application de climatisation
  • Régime de base
    1100 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    57.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382075286
  • Courant maximal admissible
    3 A
  • Modèle
    K055FAC8807021B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de ventilateur de piédestal de fourche
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Empiècement
  • Nombre de vitesses
    2
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement auto-aligné (SAB)
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382075286

Aperçu

Description du fabricant
1/4 HP, 1100 / 2 SPD, 1931,115 V, 48Y