Motion
VR51-C06
VANNE, COMMANDE À DEUX MAINS
N° D’ARTICLE MI03016893
N° MFRVR51-C06
Prix243.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, COMMANDE À DEUX MAINS
N° D’ARTICLE MI03016893
N° MFRVR51-C06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix243.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    63 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.25 Cv
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de ports
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.25 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VR51-C06 VANNE
  • Pression de service : 0.25 à 1 MPa
  • Pression d'épreuve : 1.5 MPa
  • Température ambiante et de liquide : -5 à 60° C (sans gel)
  • Taille du port : métrique ø6, pouce ø1/4
  • Support en option disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté