Motion
81124-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 120 mm, D.E 155 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI03016946
N° MFR81124-TV
Prix2,283.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 120 mm, D.E 155 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI03016946
N° MFR81124-TV
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
Prix2,283.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.96 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rondelles compatibles
    GS81124, LS120155, WS81124
  • Description
    Roulement cylindrique axial 811, monodirectionnel, comprenant K811, GS, WS
  • Capacité de charge dynamique
    48111.511 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    171000 lbf
  • Série
    811
  • Capacité de charge statique
    170863.309 lbf
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    4054362004844

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE 81124-TV