Motion
P4B36-SS-608 SÉPARATEUR FENDU

DODGE
P4B36-SS-608 SPLIT-SPHER

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03017101
N° MFRP4B36-SS-608 SPLIT-SPHER
Prix29,741.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B36-SS-608 SPLIT-SPHER

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03017101
N° MFRP4B36-SS-608 SPLIT-SPHER
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
Prix29,741.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.8800 à 23.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    6-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    10.3900 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    305000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage direct
  • Type de verrouillage
    Montage direct
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    043980
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Capacité de charge statique
    375000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
P4B36-SS-608 PIL NOIR 043980