Motion
SEAU SYN 3002 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 3002 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série Syn 3000 - haute/basse température, à base de PAO synthétique, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille 35 lb, contenant de seau, couleur noire/grise, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -30 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI03017207
N° MFRSYN 3002 35LB PAIL
Prix988.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 3002 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série Syn 3000 - haute/basse température, à base de PAO synthétique, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille 35 lb, contenant de seau, couleur noire/grise, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -30 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI03017207
N° MFRSYN 3002 35LB PAIL
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
Prix988.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Applications industrielles, de construction et automobiles robustes
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Noir/Gris
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de lithium à base de PAO
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Point d’éclair
    262°C/505 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215531608
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Série
    SYN-3002
  • Plage de température
    -30 à +400 °F
  • Type
    Température élevée/basse
  • CUP_NON
    089215531608
  • Viscosité
    445
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
SYN 3002 35LB SEAU L0316-035
  • Fluide de base synthétique 100 % PAO
  • Contient 5 % de disulfure de molybdène – Répond aux exigences des équipements de construction robustes
  • Point de fusion élevé