Motion
UCT210-32
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 2 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03017597
N° MFRUCT210-32
Prix120.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 2 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03017597
N° MFRUCT210-32

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix120.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Hauteur totale
    4.6094 po
  • Longueur totale
    5.8594 po
  • Fente Espacement  
    3.3906 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT210-32
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250330935
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250330935

Aperçu

Description du fabricant
UCT210-32 2 PRISE EN CHARGE