Motion
UCFLUX-1.11/16

NTN
UCFLUX-1.11/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03017671
N° MFRUCFLUX-1.11/16
Prix282.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFLUX-1.11/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03017671
N° MFRUCFLUX-1.11/16
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
Prix282.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1875 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-25/64 po
  • Diamètre extérieur
    4.5625 po
  • Longueur totale
    7.4688 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4688 po
  • Largeur totale
    2.3906 po
  • Poids
    3.197 lb

Détails

  • Numéro de palier
    A-UCX09-111D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FLU210D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-1400-V
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359632743
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UCX09-111D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFLUX
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359632743

Aperçu

Description du fabricant
UCFLUX-1.11/16
  • Consiste en un roulement à billes installé dans un boîtier
  • Le boîtier offre une rigidité et un positionnement sûr pour le roulement dans l’application. Cela simplifie également la tâche de remplacement du roulement, car le boîtier et le roulement peuvent être remplacés comme une unité complète
  • Boîtier en fonte avec joint de contact