Motion
UCFLUX-1.3/16

NTN
UCFLUX-1.3/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI03017673
N° MFRUCFLUX-1.3/16
Prix194.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFLUX-1.3/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI03017673
N° MFRUCFLUX-1.3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.4063 po
  • Diamètre extérieur
    3.7813 po
  • Longueur totale
    6.1563 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1563 po
  • Largeur totale
    1.8281 po
  • Poids
    3.291 lb

Détails

  • Numéro de palier
    A-UCX06-103D1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FLU207D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359597790
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Roulement de rechange
    A-UCX06-103D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359597790

Aperçu

Description du fabricant
UCFLUX-1.3/16