Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-9/16 po
- Dégagement horizontal5/8 po
- Diamètre de la manille9/32 po
- Dégagement vertical2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurJaune
- Corps ou pare-chocs couvertsDeux pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléDifférent saisi
- Nombre d’épingles4
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649021442
Aperçu
- Cadenas en acier laminé renforcé avec pare-chocs de couleur
- Corps en acier laminé de 1-9/16 po (40 mm) de large pour une résistance supérieure
- Manille en acier trempé 9/32” pour une résistance accrue aux coupures
- Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
- Les deux leviers de verrouillage offrent une résistance supplémentaire aux leviers
- Des milliers de changements clés maximisent l’intégrité clé
- Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
- Deux pare-chocs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation