Motion
3FFH08 34SAE FA

FASTER
3FFH08 34SAE FA

Douille hydraulique à face plate - Corps en acier, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 5075 psi, 1/2 po de taille de corps, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03019286
N° MFR3FFH08 34SAE FA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
3FFH08 34SAE FA

Douille hydraulique à face plate - Corps en acier, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 5075 psi, 1/2 po de taille de corps, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03019286
N° MFR3FFH08 34SAE FA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    45.6 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
  • Débit
    17.17 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00030 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3FFI12-34 SAE F3