Motion
NCGCN40-0100-XC37

SMC CORP OF AMERICA
NCGCN40-0100-XC37

NC(D)G, tige simple à double effet, option de port
N° D’ARTICLE MI03019771
N° MFRNCGCN40-0100-XC37
Prix69.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGCN40-0100-XC37

NC(D)G, tige simple à double effet, option de port
N° D’ARTICLE MI03019771
N° MFRNCGCN40-0100-XC37
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
Prix69.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Support à épaulement unique
  • Fait sur commande
    Diamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Style simple à épaulement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
NCGCN40-0100-XC37 CYLINDRE
  • L’option XC37 possède des orifices d’accès plus grands que les orifices standard
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 2/1 (po)
  • Courses standard de 1 po à 12 po
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté