Motion
W288M60-MPB
W288M60-MPB
N° D’ARTICLE MI03020343
N° MFRW288M60-MPB
Prix371.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W288M60-MPB
N° D’ARTICLE MI03020343
N° MFRW288M60-MPB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix371.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 1.5000 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.15 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.375 po
  • Diamètre extérieur
    2.7550 po
  • Diamètre du pas
    2.8070 po
  • Poids
    4.35 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M-28-60
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Numéro CUP du fabricant
    697950877594
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    28
  • CUP_NON
    697950877594

Aperçu

Description du fabricant
W288M60-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté