Motion
AS1201F-M3-23

SMC CORP OF AMERICA
AS1201F-M3-23

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI03020660
N° MFRAS1201F-M3-23
Prix9.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS1201F-M3-23

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI03020660
N° MFRAS1201F-M3-23
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
Prix9.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M3, M5 standard
  • Type de port de sortie
    M3 x 0.5 femelle fileté ISO
  • Hauteur totale
    19.7 mm
  • Longueur totale
    26.6 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
  • Taille du tube
    3.2 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.3 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE VITESSE AS1201F-M3-23
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Pression de service maximum 1MPa
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté