Motion
9011X
Prise télescopique pour bouteille - 11 tonnes, 10-1/3 po. course, 7-7/8 po. hauteur rétractée, 20-7/8 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI03024769
N° MFR9011X
Prix981.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise télescopique pour bouteille - 11 tonnes, 10-1/3 po. course, 7-7/8 po. hauteur rétractée, 20-7/8 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI03024769
N° MFR9011X
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
Prix981.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    6-5/16 x 6 1/2 po
  • Hauteur étendue
    20-7/8 po
  • Longueur de la vis
    2-11/16 po
  • Longueur de la poignée de la pompe
    27-9/16 po
  • Hauteur rétractée
    7-7/8 po
  • Diamètre de la selle
    1-5/8 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10-1/3 po
  • Poids
    19.5 lb

Détails

  • Gérer les efforts à la capacité nominale
    88 lb
  • Capacité de charge
    11 tonnes
  • Type de produit
    Prises pour bouteilles
  • Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale
    25 po
  • Conception du type
    Prise télescopique pour bouteille

Aperçu

Description du fabricant
PRISE 9011X HYD AVEC COURSE DE 10.30 PO
  • Les vérins télescopiques offrent toutes les caractéristiques et capacités de qualité de la gamme de vérins à bouteille standard en prime
  • La course super longue de ces crics permet de gagner du temps et de l’effort en raison de la nécessité de soulever, de berceau, de soulever, etc. Dans la plupart des applications, l’utilisateur peut placer le cric une fois et terminer le levage
  • Les modèles 9006X, 9011X et 9013X plus hauts sont tous dotés d’une base biseautée unique qui permet au vérin de « suivre » la charge latéralement lorsqu’il est soulevé, réduisant ainsi considérablement la charge latérale du piston