Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.6200 po
- Longueur3.00 pi
- Rayon de courbure minimum12.00 po
- Hauteur totale1.9500 po
- Largeur totale1.1300 po
- Diamètre de la broche0.1875 po
- Taille du rail1.500 po
- Hauteur de la surface roulante1.2800 po
- Largeur de gaine/canal1.010 po
- Largeur1.13 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauHavane
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- CouleurHavane
- ConceptionRail perlé en forme de canal - un seul brin
- Surface roulante du guidePerlé
- Catalogue du fabricant
- MatérielPOM (perles), polyamide (rails de broche), acier inoxydable (canal), acier inoxydable (broches)
- Boulons de montageBoulons de carrosserie de 5/16 po vendus séparément
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Plage de température-4 à 170°F
Aperçu
- Élimine le blocage
- Pas de points de friction ou de pont
- Augmente le débit
- Réduit les dommages au produit
- Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal