Motion
ROL-PLT 567  LIP3  L115MM HP

REXNORD INC
ROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP

567-687382 Rexnord série 567 plaque de transfert pour rouleaux
N° D’ARTICLE MI03029676
N° MFRROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP
Prix53.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP

567-687382 Rexnord série 567 plaque de transfert pour rouleaux
N° D’ARTICLE MI03029676
N° MFRROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Longueur de la plaque
    4.53 po
  • Largeur de la plaque
    2.06 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    ROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP
  • Pays d’origine
    Italie
  • Matériel
    POM (rouleau), acier inoxydable (arbre)
  • CUP_NON
    793699621402

Aperçu

Description du fabricant
567-687382 TRAN PLT LBP L4.5 AVEC NEZ
  • Module de transfert d’extrémité avec lèvre - essieu 3
  • Largeur totale de 4.53 po
  • Largeur du rouleau 3.82 po
  • 2.06 pouces de long
  • Rouleau multiple
  • Châssis et rouleaux dans le matériau en acétal® HP.