Motion
7520-DL
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.2500 po de diamètre intérieur, 2.5625 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03030502
N° MFR7520-DL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.2500 po de diamètre intérieur, 2.5625 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03030502
N° MFR7520-DL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Largeur de la bague intérieure
    7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5625 po
  • Global Largeur  
    3/4 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    30.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BOULE DE RANG CHANTANT 7520-DL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 2.5625 po et une largeur globale de 0.8750 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7520-DL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    7500
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    781711505922

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE RANG CHANTANT 7520-DL BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté