Motion
QMTF12-207

TIMKEN
QMTF12-207

Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 30.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.1900 in Height
N° D’ARTICLE MI03031004
N° MFRQMTF12-207
Prix1,593.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMTF12-207

Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 30.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.1900 in Height
N° D’ARTICLE MI03031004
N° MFRQMTF12-207
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
Prix1,593.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    28.5000 po
  • Global Hauteur  
    9.1900 po
  • Global Longueur  
    30.5000 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    71 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    QMTF12-207
  • Numéro CUP du fabricant
    883450099806
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
  • Série
    QMTF
  • CUP_NON
    883450099806

Aperçu

Description du fabricant
QMTF12-207