Motion
MRHQ20D-90S-N

SMC CORP OF AMERICA
MRHQ20D-90S-N

MRHQ20D-90S-N
N° D’ARTICLE MI03031281
N° MFRMRHQ20D-90S-N
Prix824.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MRHQ20D-90S-N

MRHQ20D-90S-N
N° D’ARTICLE MI03031281
N° MFRMRHQ20D-90S-N
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
Prix824.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Fermé Largeur  
    14.9 mm
  • Ouvert Largeur  
    20.9 mm
  • Hauteur totale
    162 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MRHQ est un préhenseur rotatif adapté pour tenir et inverser les pièces sur les lignes de transfert. L’intégration compacte des fonctions de prise et de rotation élimine la tuyauterie périphérique et le câblage du produit précédent (table rotative + adaptateur + pince à air). La longueur de la série MRHQ a été réduite d’environ 20 % par rapport aux produits précédents.
  • Angle de rotation
    90 °
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Actionné par rotation des doigts
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    90 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    55 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MRHQ20D-90S-N , ROTATIF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté