Motion
2X200 BG ROTATIF À TROU MINCE 5000

GATES RUBBER CO
2X200 BG SLIM HOLE ROTARY 5000

Tuyau industriel rotatif à trou étroit noir Gold® - 2 po de diamètre intérieur, 344.7 pression de service, type de tuyau pour champ pétrolifère, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couverture de type A, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI03033284
N° MFR2X200 BG SLIM HOLE ROTARY 5000
Prix222.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X200 BG SLIM HOLE ROTARY 5000

Tuyau industriel rotatif à trou étroit noir Gold® - 2 po de diamètre intérieur, 344.7 pression de service, type de tuyau pour champ pétrolifère, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couverture de type A, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI03033284
N° MFR2X200 BG SLIM HOLE ROTARY 5000
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
Prix222.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    4.72 lb par pi
  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    25.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.80 po
  • Poids
    4.72 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications rotatives sur les appareils de forage et les appareils de forage ou de sismographie minces conçus pour fonctionner à une pression de service nominale maximale de 1,500 à 5,000 psi, selon la taille. Applications sur les plates-formes de forage de petite ou moyenne taille utilisées pour les opérations de puits d’eau, les forages de puits d’eau, les opérations de sablage ou de grenaillage. Pour les applications de boue normales sur les plates-formes de petite et moyenne taille où des connexions flexibles sont nécessaires pour les conduites sous pression transportant de la boue.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau pour champ pétrolifère
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    6 spirales, fil
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075192572
  • Pression de service
    344.7

Aperçu

Description du fabricant
2 PERCEUSE ROTATIVE MINCE, OR NOIR 5000