Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.773 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.156 po
- Longueur de la goupille1.773 po
- Diamètre du rouleau0.313 po
- Résistance à la traction11100 lb
- Pas transversal0.567 po
- Poids1.277 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant56513
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens240
- Nombre de torons entre3
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051565130
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi