Motion
CHAÎNE RIV D667XC

TIMKEN DRIVES LLC
D667XC RIV CHAIN

Chaîne d’ingénierie - série D667XC , pas de 667 / 2.2500 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033926
N° MFRD667XC RIV CHAIN
Prix68.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
D667XC RIV CHAIN

Chaîne d’ingénierie - série D667XC , pas de 667 / 2.2500 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033926
N° MFRD667XC RIV CHAIN
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
Prix68.30 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.172 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    667 / 2.2500 po
  • Largeur intérieure
    1.063 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.937 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.170 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    2.172 po
  • Diamètre du rouleau
    0.937 po
  • Résistance à la traction
    25100 lb
  • Poids par pied
    2.029 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    667 / 2.250 po
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1538
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de liens
    54
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    D667XC
  • Normes respectées
    B29.300
  • CUP_NON
    642051015383
  • Capacité de charge utile
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
D667XC P-10FTNUB;1538 D667XC CHAÎNE RIV
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté