Motion
D88K TD MAILLON CONN

TIMKEN DRIVES LLC
D88K TD CONN LINK

Maillon de liaison pour chaîne d'ingénierie - taille et pas de 88 / 2.6090 po, cranté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033938
N° MFRD88K TD CONN LINK
Prix20.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
D88K TD CONN LINK

Maillon de liaison pour chaîne d'ingénierie - taille et pas de 88 / 2.6090 po, cranté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033938
N° MFRD88K TD CONN LINK
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
Prix20.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.359 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    88 / 2.6090 po
  • Largeur intérieure
    1.078 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.200 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    2.359 po
  • Diamètre du rouleau
    1.062 po
  • Résistance à la traction
    26900 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    D88K /2.609 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34033
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051340331

Aperçu

Description du fabricant
D88K-1 TD CO LINK;34033 D88K TD CONN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté