Motion
AR50P-150AS
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 50 corps
N° D’ARTICLE MI03033954
N° MFRAR50P-150AS
Prix18.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 50 corps
N° D’ARTICLE MI03033954
N° MFRAR50P-150AS
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
Prix18.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Poids
    49.895 g

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AR50P-150AS ASSEMBLAGE DE DIAPHRAGME

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté