Motion
180H LIEN OFFSET

TIMKEN DRIVES LLC
180H OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 180 / 2-1/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034277
N° MFR180H OFFSET LINK
Prix214.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
180H OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 180 / 2-1/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034277
N° MFR180H OFFSET LINK
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
Prix214.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.125 po
  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Largeur intérieure
    1.400 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.132 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Longueur de la goupille
    3.125 po
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25123
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    HZ
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051251231

Aperçu

Description du fabricant
DRV-180H-1 LIEN D’ARRÊT;25123 180H DÉCALAGE

Vous pourriez également aimer