Motion
41 LIAISON DE ROULEAU

TIMKEN DRIVES LLC
41 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - Pas de 41 / 1/2 po, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034317
N° MFR41 ROLLER LINK
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
41 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - Pas de 41 / 1/2 po, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034317
N° MFR41 ROLLER LINK
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
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    41 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.252 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.382 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Longueur de la goupille
    0.000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17020
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • CUP_NON
    642051170204

Aperçu

Description du fabricant
DRV-41 RL LK; MAILLON DE ROULEAU 17020 41

Vous pourriez également aimer