Motion
N4700-21T  2-1/2IN S POM

REXNORD INC
N4700-21T 2-1/2IN S POM

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 21 dents, 2-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03034432
N° MFRN4700-21T 2-1/2IN S POM
Prix106.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N4700-21T 2-1/2IN S POM

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 21 dents, 2-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03034432
N° MFRN4700-21T 2-1/2IN S POM
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
Prix106.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    47.8 mm
  • Diamètre extérieur
    256 mm
  • Pas
    255.63 mm
  • Pas Diamètre  
    6.7090 po
  • Largeur de la dent
    16 mm
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Numéro de chaîne
    N4700
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    POM
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    698210844134

Aperçu

Description du fabricant
114-1053-1 N4700-21T 2-1/2 SQ
  • Pignon moulé non fendu série 4700 avec 21Teeth et un alésage carré prêt pour l’arbre 2-1/2in dans le matériau POM