Motion
300AA00085A
MCSCJ115AG000010 Pièce de remplacement de valve - bobine solénoïde, à utiliser avec : valve de cartouche à visser Vickers de série S, P, J et H
N° D’ARTICLE MI03036487
N° MFR300AA00085A
Prix54.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MCSCJ115AG000010 Pièce de remplacement de valve - bobine solénoïde, à utiliser avec : valve de cartouche à visser Vickers de série S, P, J et H
N° D’ARTICLE MI03036487
N° MFR300AA00085A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • À utiliser avec
    Vannes à cartouche vissables Vickers série S, P, J et H
  • Modèle
    300AA00085A
  • Type de pièce
    Bobine de solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE SOLÉNOÏDE MCSCJ115AG000010
  • IP69K La cote de protection de l’environnement offre une protection contre la pénétration de poussière et le jet à haute pression
  • Le test IP69K a été conçu spécifiquement pour la protection nominale contre un jet à haute pression, une température de liquide élevée et une distance de buse rapprochée de la surface du boîtier
  • La protection IP69K est standard sur les bobines avec MetriPac ou Deutsch, connecteurs intégrés
  • Essai « Thermal Shock Dunk » - Les ToughCoils Eaton/IH ont été qualifiés pour résister aux essais les plus difficiles du « Thermal Shock Dunk » de l’équipement mobile
  • Les connecteurs Deutsch, MetriPack1 et Leadwire2 intégrés dépassent les qualifications de test « Thermo Shock Dunk » à 140°C
  • Le test « Thermo Shock Dunk » exige que les serpentins soient chauffés, atteignant une température stabilisée de 100°C, puis immédiatement immergés dans une solution à 0°C
  • Le choc thermique est répété cinq fois avec le serpentin surveillé pour la résistance diélectrique dans la solution et la performance fonctionnelle est vérifiée
  • De plus, ToughCoils s’est avéré conforme à un test de smash motorisé plus rigoureux, effectué entre 100° C et 0° C, avec une tension nominale de 115 % appliquée