Motion
120HZ  RIV
Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03037245
N° MFR120HZ RIV
Prix157.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03037245
N° MFR120HZ RIV
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
Votre prix157.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    2.085 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Résistance à la traction
    45100 lb
  • Poids
    4.605 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51752
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051517528

Aperçu

Description du fabricant
DRV-120HZ-1R-10FT;51752 120HZ RIV
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi