Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage7/8 à 14 EIG
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion18.2 lb
- Hexagonales27 mm | 1.0600 po
- Taille hexagonale27 mm | 1.0600 po
- Longueur totale52.50 mm | 2.0700 po
- Taille0.5000 po
- Poids0.2200 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement14500 psi
- Composant de couplageFiche
- DescriptionRaccords standard, soupape à champignon, blindés
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 5/8 po. ORB, 7/8 – 14 SAE
- Débit15.85 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.06090 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-A
- Plage de température-25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté5/8 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service3625 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi