Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Taille du corps3/4 po
- Poids0.810 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Débit200 pcm
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi