Motion
HSM507L-14 (SMA)

SUMITOMO DRIVE TECH
HSM507L-14 (SMA)

14:1 Ratio, type d’entrée d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI03038483
N° MFRHSM507L-14 (SMA)
Prix61,454.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
HSM507L-14 (SMA)

14:1 Ratio, type d’entrée d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI03038483
N° MFRHSM507L-14 (SMA)
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
Prix61,454.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    507L
  • Débit maximal tr/min
    100 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    13.260:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    20 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Bague à prise conique sans clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    HSM
  • Normes respectées
    AGMA, ISO

Aperçu

Description du fabricant
507L-14 RÉDUCTEUR