Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau de recouvrement de tuyauTube en PVC à dissipation statique avec Helix en PVC rigide
- Type de tuyauManipulation de matières de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant822353016077
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de manutention des matériaux à dissipation statique en PVC de qualité alimentaire de la série WBS .
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal
- Applications typiquesManipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, manutention de matériaux - service standard, transfert de produits pharmaceutiques, équipement de transformation du plastique, équipement de transport pneumatique
- CUP_NON822353016077
- Pression de service20 psi
Aperçu
Description du fabricant
WBS200 TIGERFLEX
- Tube en PVC résistant à l’abrasion - Formulé à partir de composés en PVC très durables pour une résistance accrue à l’abrasion. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Tube de dissipation statique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur à enroulement - Offre une flexibilité accrue des flexibles.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sans phtalate<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>