Motion
MU61309UMWS PALIER

LINK-BELT
MU61309UMWS BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03038685
N° MFRMU61309UMWS BEARING
Prix554.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MU61309UMWS BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03038685
N° MFRMU61309UMWS BEARING
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
Prix554.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    2.03 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau extérieur, (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    793699366525
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    Moyen
  • CUP_NON
    793699366525

Aperçu

Description du fabricant
MU61309UMWS PALIER MU61309UMWS