Motion
UCP215-48
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03040177
N° MFRUCP215-48
Prix445.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03040177
N° MFRUCP215-48
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
Prix445.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    2-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.0313 à 8.9688 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Hauteur totale
    6.4063 po
  • Longueur totale
    10.8125 po
  • Largeur totale
    3.2031 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10800 lbf
  • Roulement de rechange
    UC215-48
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200
  • CUP_NON
    0808250249626

Aperçu

Description du fabricant
UCP215-48 3 BLOC D’OREILLER