Motion
LOR 139

SKF
LOR 139

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, 5.8750 po de diamètre, matériau en aluminium, D.E. 174.95 mm, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI03040401
N° MFRLOR 139
Prix402.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 139

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, 5.8750 po de diamètre, matériau en aluminium, D.E. 174.95 mm, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI03040401
N° MFRLOR 139

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix402.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.8750 po
  • Diamètre extérieur
    174.95 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.6 lb
  • Largeur
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF/SAW
  • CUP_NON
    7316571317038

Aperçu

Description du fabricant
LOR139 BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ