Motion
CNHJ-6120Y-6 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6120Y-6 182TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI03040466
N° MFRCNHJ-6120Y-6 182TC
Prix3,609.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6120Y-6 182TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI03040466
N° MFRCNHJ-6120Y-6 182TC
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
Prix3,609.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6120Y6-182TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR