Motion
CDBM2B40-75-HN

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2B40-75-HN

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI03041245
N° MFRCDBM2B40-75-HN
Prix99.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2B40-75-HN

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI03041245
N° MFRCDBM2B40-75-HN
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
Prix99.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    42.5 mm
  • Longueur totale
    229 mm
  • Largeur totale
    42.5 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    770 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    882 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CM2

Aperçu

Description du fabricant
CDBM2B40-75-HN CYLINDRE
  • Cylindre de verrouillage d'extrémité, CBM2
  • Double action, tige unique
  • Options de montage 8 disponibles
  • Tailles d’alésage : 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Capacité de commutation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté