Motion
351190

DODGE
351190

Réducteur de vitesse à montage sur arbre de transmission à vis Hydroil - Taille du réducteur : HSCXT105, réduction à un étage, 5:1 rapport, type d’alésage de sortie : alésage droit
N° D’ARTICLE MI03041255
N° MFR351190
Prix5,305.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
351190

Réducteur de vitesse à montage sur arbre de transmission à vis Hydroil - Taille du réducteur : HSCXT105, réduction à un étage, 5:1 rapport, type d’alésage de sortie : alésage droit
N° D’ARTICLE MI03041255
N° MFR351190
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
Prix5,305.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    5.6200 po;142.74 mm
  • Taille du boîtier
    1
  • Longueur du boîtier
    16.28 po
  • Largeur du boîtier
    7 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HSCXT105
  • Débit maximal tr/min
    400 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    41.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    351086, 351087
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    351190
  • Numéro CUP du fabricant
    782475584116
  • Vitesse maximale
    2248 tr/min
  • Sortie
    Transporteur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Profondeur nette du produit
    6.9900 po;177.54 mm
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Étape unique
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Bras de couple
  • Puissance nominale thermique
    20 hp
  • CUP_NON
    782475584116

Aperçu

Description du fabricant
HSCXT105 CONV. SCR HYDROIL REDCR 351190