Motion
HSCXT205 HYDROIL CONV CR REDCR

DODGE
HSCXT205 HYDROIL SCR CONV REDCR

Réducteur de vitesse à montage sur arbre d’entraînement à vis Hydroil 352190 - Taille du réducteur : HSCXT205, réduction simple, 5:1 rapport, type d’alésage de sortie : droit
N° D’ARTICLE MI03041272
N° MFRHSCXT205 HYDROIL SCR CONV REDCR
Prix5,707.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HSCXT205 HYDROIL SCR CONV REDCR

Réducteur de vitesse à montage sur arbre d’entraînement à vis Hydroil 352190 - Taille du réducteur : HSCXT205, réduction simple, 5:1 rapport, type d’alésage de sortie : droit
N° D’ARTICLE MI03041272
N° MFRHSCXT205 HYDROIL SCR CONV REDCR
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
Prix5,707.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Taille du boîtier
    2
  • Longueur du boîtier
    16-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    7 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HSCXT205
  • Débit maximal tr/min
    400 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    53.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    352052, 352053
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    352190
  • Numéro CUP du fabricant
    782475583843
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Réduction
    Célibataire
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Bras de couple
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • CUP_NON
    782475583843

Aperçu

Description du fabricant
HSCXT205 HYDROIL SCR COMV REDCR 352190