Motion
TABLEAU D’ÉPOQUE VARIABLE

DODGE
VARIABLE PITCH SHEAVE

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, section de ceinture B, rainure 2 , diamètre extérieur 4.1500 po, finie avec rainure de clavette et inox, diamètre de 1.1250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03042460
N° MFRVARIABLE PITCH SHEAVE
Prix192.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
VARIABLE PITCH SHEAVE

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, section de ceinture B, rainure 2 , diamètre extérieur 4.1500 po, finie avec rainure de clavette et inox, diamètre de 1.1250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03042460
N° MFRVARIABLE PITCH SHEAVE

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre de référence
    3.8000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre maximal du pas
    3.8 (4L) po, 4.1 (5L) po
  • Diamètre minimal du pas
    2.8 (4L) po, 3.1 (5L) po
  • Diamètre extérieur
    4.1500 po
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Poids
    4.8 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les applications avec une vitesse supérieure à 5000 pi/min peuvent nécessiter un équilibrage plus précis
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro CUP du fabricant
    775829021443
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    D8000
  • CUP_NON
    775829021443

Aperçu

Description du fabricant
D8400X1 1/8 FEUILLES
  • Tailles de stock - rainures 1 et 2 jusqu'à 25 HP
  • Les poulies réglables à rainure 1 et 2 permettent des variations de vitesse allant jusqu’à 30 % lorsqu’elles sont utilisées avec une poulie de diamètre fixe
  • Disponible en alésages métriques
  • Les plus grandes tailles sont livrées avec des vis de pression 2
  • D’autres tunnels spéciaux sont disponibles, appelez pour connaître les modalités de livraison
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30