Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de la face2 po
- Largeur de rainure7/8 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Détails supplémentairesFace et alésage de roue concentriques
- ID du roulement3/4 po
- Couleur de baseGRIS
- Profondeur de la rainure7/16 po
- Dureté145 Brinell
- Tolérance à la chaleurà 350 °F
- Capacité de charge800 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Numéro de catalogue du fabricantVG0420112
- Plage de température de fonctionnement-40 à 800 °F
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementFONTE - RAINURE EN V
- Type de bande de roulementRainure en V
- TypeROUE
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueROULEAU
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueRainure en V - Fonte