Motion
UC204-12MZ2

AMI BEARINGS INC
UC204-12MZ2

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 0.7500 po, diam. ext. de 1.8504 po, usage moyen, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03045370
N° MFRUC204-12MZ2
Prix31.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC204-12MZ2

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 0.7500 po, diam. ext. de 1.8504 po, usage moyen, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03045370
N° MFRUC204-12MZ2
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
Prix31.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2200 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200MZ2
  • CUP_NON
    0808250101214

Aperçu

Description du fabricant
UC204-12MZ2 3/4 VIS DE RÉGLAGE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon